Mănuși și mâneci rezistente la tăieturi Tegera 666-8
Cut resistant gloves 666 TEGERA®
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Tegera:666-8
Rubix:d715398
EAN:7392626074125

Detalii produs : 666-8 TEGERA - CUT-RESISTANT GLOVES AND SLEEVES TEGERA 666-8
Knitted flame-retardant glove that withstands contact heat up to 100°C/212°F, with a neoprene palm coating for a secure grip. Ideal for assembly work that demands both cut and heat protection. Additionally, it features a water and oil-repellent palm and is knitted with 13 gg para-aramid thread.
With cut protection C, withstands contact heat up to 100°C/212°F, neoprene in palm.
Puncte forte
Withstands contact heat up to 100°C, Water and oil repellent palm, Flame retardant, Heat-resistant
Aplicații
PIM_TEAM
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 72 g |
|---|---|
| Tip | mănușă |
| Mărime | 8 |
| Nivelul de rezistență la tăiere | c |
| Material de bază | para-aramid |
| Contactul cu alimentele | nu |
| Mediu de utilizare | uleios sau gras |
| Nivelul de rezistență la abraziune | 2 |
| ESD | nu |
| Acoperirea mănușilor | neopren |
| Culoare | verde |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere