Mănuși și mâneci rezistente la tăieturi Ansell 11-531 11
HyFlex® 11-531
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Ansell:11-531 11
Rubix:d814984
Producator:11531110
EAN:0076490458447





Documente
Detalii produs : 11-531-11 ANSELL - ANSELL 11-531 HYFLEX 4X42B NITRILE PALM DIPPED GLOVES GRY/DGRY SIZE 11
Mănușile industriale HyFlex® 11-531 de la Ansell asigură o protecție eficientă împotriva tăieturilor, oferind în același timp o prindere optimizată datorită stratului de spumă de nitril și tehnologiei ANSELL GRIP™. Designul lor ergonomic, cu tehnologia ZONZ™ Comfort Fit, reduce oboseala mâinilor, făcându-le ideale pentru aplicații de precizie care necesită o mare manevrabilitate.
Caracteristici:
Mănușile de protecție HyFlex® 11-531 combină mai multe tehnologii avansate pentru a răspunde cerințelor profesioniștilor care manipulează materiale tăietoare. Tehnologia ANSELL GRIP™ și stratul de spumă de nitril întărit îmbunătățesc aderența și permit o manipulare precisă a obiectelor. INTERCEPT™ oferă o protecție eficientă împotriva tăieturilor, iar FORTIX™ sporește rezistența la abraziune, prelungind astfel durata de viață a mănușilor. În cele din urmă, tehnologia ZONZ™ Comfort Fit integrează un fir tehnic și un design optimizat al cusăturilor pentru a îmbunătăți agilitatea și a reduce oboseala mâinilor. În plus, manșeta tricotată asigură o fixare sigură și împiedică pătrunderea resturilor.
Specificații:
- Materialul stratului de acoperire: Spumă de nitril
- Materialul suportului: Fibră de sticlă, Nylon, PEHP, Spandex
- Model manșetă: Manșetă tricotată
- Grosime: 18
- Fără latex: Da
- Fără silicon: Da
- Antistatic: Da
- Culoare: Negru
- Temperatură de spălare: 40 °C.
B B Standarde:B B
Această mănușă este conformă cu standardul european EN ISO 21420 și cu standardul EN 388, având o clasificare 4X42B care atestă rezistența sa la abraziune (4/4), la rupere (4/4) și la perforare (2/4). Rezistența sa la tăiere conform ISO EN 13997 este de B. Acest produs îndeplinește, de asemenea, cerințele de conformitate pentru contactul cu alimentele.
Informații despre marcă:
Ansell este un lider mondial în domeniul soluțiilor de protecție individuală, oferind o gamă largă de produse, inclusiv mănuși, îmbrăcăminte și echipamente de protecție. Fondată în 1893, marca s-a impus ca o referință datorită angajamentului său față de inovație și calitate. Ansell dezvoltă produse adaptate diverselor sectoare, precum industria, sănătatea și industria alimentară, asigurându-se că respectă cele mai stricte cerințe de siguranță. Compania pune, de asemenea, accentul pe durabilitate, integrând practici ecologice în procesul său de fabricație. Portofoliul său include tehnologii avansate care oferă o protecție optimă, asigurând în același timp confortul și dexteritatea necesare lucrătorilor. Ansell se angajează să-și însoțească clienții în îmbunătățirea siguranței și eficienței lor la locul de muncă, ceea ce îi permite să rămână în fruntea industriei EPI.
Caracteristici:
Mănușile de protecție HyFlex® 11-531 combină mai multe tehnologii avansate pentru a răspunde cerințelor profesioniștilor care manipulează materiale tăietoare. Tehnologia ANSELL GRIP™ și stratul de spumă de nitril întărit îmbunătățesc aderența și permit o manipulare precisă a obiectelor. INTERCEPT™ oferă o protecție eficientă împotriva tăieturilor, iar FORTIX™ sporește rezistența la abraziune, prelungind astfel durata de viață a mănușilor. În cele din urmă, tehnologia ZONZ™ Comfort Fit integrează un fir tehnic și un design optimizat al cusăturilor pentru a îmbunătăți agilitatea și a reduce oboseala mâinilor. În plus, manșeta tricotată asigură o fixare sigură și împiedică pătrunderea resturilor.
Specificații:
- Materialul stratului de acoperire: Spumă de nitril
- Materialul suportului: Fibră de sticlă, Nylon, PEHP, Spandex
- Model manșetă: Manșetă tricotată
- Grosime: 18
- Fără latex: Da
- Fără silicon: Da
- Antistatic: Da
- Culoare: Negru
- Temperatură de spălare: 40 °C.
B B Standarde:B B
Această mănușă este conformă cu standardul european EN ISO 21420 și cu standardul EN 388, având o clasificare 4X42B care atestă rezistența sa la abraziune (4/4), la rupere (4/4) și la perforare (2/4). Rezistența sa la tăiere conform ISO EN 13997 este de B. Acest produs îndeplinește, de asemenea, cerințele de conformitate pentru contactul cu alimentele.
Informații despre marcă:
Ansell este un lider mondial în domeniul soluțiilor de protecție individuală, oferind o gamă largă de produse, inclusiv mănuși, îmbrăcăminte și echipamente de protecție. Fondată în 1893, marca s-a impus ca o referință datorită angajamentului său față de inovație și calitate. Ansell dezvoltă produse adaptate diverselor sectoare, precum industria, sănătatea și industria alimentară, asigurându-se că respectă cele mai stricte cerințe de siguranță. Compania pune, de asemenea, accentul pe durabilitate, integrând practici ecologice în procesul său de fabricație. Portofoliul său include tehnologii avansate care oferă o protecție optimă, asigurând în același timp confortul și dexteritatea necesare lucrătorilor. Ansell se angajează să-și însoțească clienții în îmbunătățirea siguranței și eficienței lor la locul de muncă, ceea ce îi permite să rămână în fruntea industriei EPI.
Exceptional grip performance in a comfortable, lightweight cut resistant glove.
Puncte forte
- Protecție excelentă împotriva tăieturilor datorită tehnologiei INTERCEPT™;
- Prindere optimizată cu tehnologia brevetată ANSELL GRIP™;
- Reducerea oboselii mâinilor datorită tehnologiei ZONZ™ Comfort Fit;
- Rezistență prelungită la abraziune cu acoperirea FORTIX™;
- Ușoare și flexibile pentru o manevrabilitate sporită;
- Manșetă tricotată pentru o fixare sigură și o protecție mai bună împotriva resturilor.
- Prindere optimizată cu tehnologia brevetată ANSELL GRIP™;
- Reducerea oboselii mâinilor datorită tehnologiei ZONZ™ Comfort Fit;
- Rezistență prelungită la abraziune cu acoperirea FORTIX™;
- Ușoare și flexibile pentru o manevrabilitate sporită;
- Manșetă tricotată pentru o fixare sigură și o protecție mai bună împotriva resturilor.
Aplicații
Mănușile HyFlex® 11-531 sunt concepute pentru medii industriale în care protecția împotriva tăieturilor este esențială. Sunt perfect potrivite pentru sectoarele industriei auto, metalurgiei și fabricării de echipamente industriale. Sunt ideale pentru manipularea tablelor și a panourilor metalice, asamblarea finală, inspecția pieselor și manipularea materialelor cu margini ascuțite sau tăiate.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 55 g |
|---|---|
| Tip | mănușă |
| Mărime | 11 |
| Nivelul de rezistență la tăiere | b |
| Material de bază | fibra de sticla |
| Contactul cu alimentele | da |
| Nivelul de rezistență la abraziune | 4 |
| Acoperirea mănușilor | nitril |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere