SET de tăietori de fire manuale standard GISS Cutline 885091
CUTLINE HSS TAP SET
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
GISS Cutline:885091
Rubix:d796379
EAN:3660338383960

Documente
Detalii produs : 885091 CUTLINE - 885091 SET TAROZI DE MANA X3 - M3,5 X 0,6 CUTLINE
• General purpose metric coarse tap sets
• Standard ISO 529. Straight Flute
• Set of 3 taps comprising of 1 each taper, second and plug
• Right hand cutting
Aplicații
Use with left-hand turn
Informații tehnice
atribute
| Numărul de elemente | 3 |
|---|---|
| Lungime totală | 50 mm |
| Diametrul forajului | 2.9 mm |
| Diametrul cozii | 3.55 mm |
| Adaptor de unitate pătrat | 2.8 mm |
| Diametrul filetării | 3.5 mm |
| Adâncimea firului | 13 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
