Referințe
Sandvik Coromant:C2R-SL32-RJ18GB
Rubix:d674548
Producator:8352953
EAN:7323227199207

Detalii produs : C2R-SL32-RJ18GB SANDVIK - C2R-SL32-RJ18GB SANDVIK
CoroCut® 2, cutting head for parting and grooving
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 18 mm |
|---|---|
| Înălțime | 18 mm |
| Direcția instrumentului | dreapta |
| Răcire internă | da |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
