Referințe
Norton:66252833203
Rubix:d1220537
EAN:3157624604378

Detalii produs : 66252833203 NORTON - SECTIONING DISC NORTON 66252833203
Depressed center disc Cut-Off for angle grinder - INOX - Norton Super Bleue 5 - 230x2.5x22.23mm
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 230 mm |
|---|---|
| Grosime | 2.5 mm |
| Material abraziv | oxid de aluminiu |
| Diametrul de reaming | 22.23 mm |
| Bob | 24 |
| Viteza maximă | 80 m/s |
| Serie | super blue 5 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
