Disc de tăiere Pferd Tools EH230-2,3A24SSGP-INOX/22,
Disc de tăiere Pferd Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Pferd Tools:EH230-2,3A24SSGP-INOX/22,
Rubix:d704051
Producator:61324712
EAN:4007220522790

Detalii produs : 61324712 PFERD - 61324712 PFERD
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 230 mm |
|---|---|
| Grosime | 2.3 mm |
| Material abraziv | oxid de aluminiu |
| Diametrul de reaming | 22.23 mm |
| Bob | 24 |
| Viteza maximă | 80 m/s |
| Serie | special line (spezial-linie) |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
