Acționare liniară Festo CLR-50-20-L-P-A

Cylinder Swing Clamp

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:CLR-50-20-L-P-A
Rubix:d766105
Producator:535460
EAN:4052568015909
CLR-50-20-L-P-A Linear/swivel clamp

rezumat tehnic

Diametrul cilindrului50 mm
Cursa cilindrului20 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : CLR-50-20-L-P-A FESTO - FESTO 535460 LINEAR/SWIVEL CLAMP CLR-50-20-L-P-A


Linear/swivel clamp CLR-50-20-L-P-A Clamping system with linear and swivel motion, 90° to the left, standard port pattern per ISO 21287 Total stroke=41 mm, Piston diameter=50 mm, Piston rod thread=M10, Swivel angle=90 deg +/- 2 deg, Clamping stroke=20 mm

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate1731 g
Diametrul cilindrului50 mm
Cursa cilindrului20 mm
Temperatura minimă-10 °C
Temperatura maximă80 °C
Dimensiunea designului50
  • Disponibil – Data livrării la cerere