Referințe
IMI Norgren:RM/92020/M/40
Rubix:d511978
Producator:RM/92020/M/40

Detalii produs : RM/92020/M/40 NORGREN - NORGREN RM/92020/M/40 DA P CYLINDER
Compact cylinder
Short Stroke Double Acting Pneumatic Cylinder with Magnetic Piston. Low friction long life seals and non-lube operation.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cilindrului | 20 mm |
|---|---|
| Cursa cilindrului | 40 mm |
| Temperatura minimă | -5 °C |
| Temperatura maximă | 80 °C |
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
