Referințe
SMC:CDQMA40TF-10
Rubix:d553111
Producator:CDQMA40TF-10

Documente
Detalii produs : CDQMA40TF-10 SMC - SMC CDQMA40TF-10 GUIDE ROD TYPE COMPACT CYLINDER
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cilindrului | 40 mm |
|---|---|
| Cursa cilindrului | 10 mm |
| Temperatura minimă | -10 °C |
| Temperatura maximă | 60 °C |
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere