Burghiu spiral GISS Cutline 845783
Cylindrical drill bit - hss
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Ref. înlocuită:6840859
GISS Cutline:845783
Rubix:d795157
EAN:3660338078217


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 4.9 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 86 mm |
| Lungimea tăieturii | 52 mm |
Documente
Detalii produs : 845783 CUTLINE - 845783 BURGHIU METAL HSS DIN338 GAURIRE NORMALA D.4,9 CUTLINE
An N type drill bit for most common uses
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 4.9 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 86 mm |
| Lungimea tăieturii | 52 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Din standard | din 338 n |
| Unghiul helixului | 30 ° |
| Unghiul vârfului | 118 ° |
| Diametrul cozii | 4.9 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere