Referințe
Riegler:231.03-N
Rubix:d536560
Producator:111522
EAN:4047322054683



Detalii produs : 231.03-N RIEGLER - 231.03-N RIEGLER
Cylindrical extension piece M5xG 1/8 i. Nickel-plated brass . Suitable for air, water, oil, steam, etc.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 409 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | g 1/8 i. |
| Presiune maximă a serviciului | 25 bar |
| Conexiunea 2 | g 3/8 i. |
| Tipul de filetare | gaz |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
