Burghiu spiral GISS Cutline 860997
Cylindrical hss drill bit - hss - normal series - zirko bb
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
GISS Cutline:860997
Rubix:d792161
EAN:3660338158124


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 10.8 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 142 mm |
| Lungimea tăieturii | 94 mm |
Documente
Detalii produs : 860997 CUTLINE - 860997 BURGHIU HSS NORMAL ACOPERIRE ZIRKO BB D.10,8 CUTLINE
Self-centering drill bit. Lasting more than 30% than other coated HSS drill bits, thanks to its angle of 130° and its Zirko coating, allowing for a more efficient removal of shavings.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 10.8 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 142 mm |
| Lungimea tăieturii | 94 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Din standard | din 338 n |
| Unghiul helixului | 30 ° |
| Unghiul vârfului | 130 ° |
| Diametrul cozii | 10.8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere