Referințe
Ruko:202085
Rubix:d727010
EAN:4007140015020

rezumat tehnic
| Lungime totală | 79 mm |
|---|---|
| Lungimea tăieturii | 36 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
Detalii produs : 202085 RUKO - TWIST DRILL RUKO 202085
Informații tehnice
atribute
| Lungime totală | 79 mm |
|---|---|
| Lungimea tăieturii | 36 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Din standard | din 1897 |
| Material de tăiere | hss |
| Diametrul cozii | 8.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere