Burghiu spiral GISS Cutline 832030

Cylindrical hss drill bits hss co5% - tialn

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

GISS Cutline:832030
Rubix:139900
EAN:3660338049699
832030
brand logo
brand logo
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul forajului5 mm
Lungime totală86 mm
Lungimea tăieturii52 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 832030 CUTLINE - 832030 BURGHIU HSS 5%COBALT TINBD - D.5


Cross grinding from the diameter of 2.

Puncte forte

Highly efficient with most stainless and other steel types
brand logo
brand logo
brand logo

Informații tehnice


atribute
Diametrul forajului5 mm
Lungime totală86 mm
Lungimea tăieturii52 mm
Tipul tijeicilindric
Din standarddin 338
Unghiul helixului33 °
Unghiul vârfului130 °
Diametrul cozii5 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere