Referințe
FAG:NJ206-E-XL-M1
Rubix:d340712
Producator:0190073100000
EAN:4012801572811

Detalii produs : NJ206-E-XL-M1 FAG - FAG NJ206-E-XL-M1 CYLINDRICAL ROLLER BEARINGFULL COMPLEMENT SINGLE ROW
Puncte forte
Supports high radial loads.
Aplicații
Movable bearing.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 16x62x62 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 230 g |
| Diametrul interior | 30 mm |
| Diametrul exterior | 62 mm |
| Lățime | 16 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
