Rulment cu role cilindrice FAG NJ2212-E-XL-TVP2-HLD-C3
Cylindrical roller bearing
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
FAG:NJ2212-E-XL-TVP2-HLD-C3
Rubix:d1252724
Producator:0565682660030
EAN:4054371446758

Documente
Detalii produs : NJ2212-E-XL-TVP2-HLD-C3FAG - CYLINDRICAL ROLLER BEARING FAG NJ2212-E-XL-TVP2-HLD-C3
Puncte forte
Supports high radial loads.
Aplicații
Movable bearing.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1090 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 60 mm |
| Diametrul exterior | 110 mm |
| Lățime | 28 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | deschis |
| Cușcă | poliamidă |
| Viteza de referință | 4300 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 153000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 152000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
