Referințe
FAG:NJ305-E-XL-M1
Rubix:d346854
Producator:0190077870000
EAN:4012801576161

Detalii produs : NJ305-E-XL-M1 FAG - FAG NJ305-E-XL-M1 CYLINDRICAL ROLLER BEARING 190077870000
Cylindrical roller bearing NJ..-E-XL-M1, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ
Puncte forte
Supports high radial loads.
Aplicații
Movable bearing.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 17x62x62 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 280 g |
| Diametrul interior | 25 mm |
| Diametrul exterior | 62 mm |
| Lățime | 17 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
| Viteza de referință | 10100 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 37500 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 49000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere