Rulment cu role cilindrice FAG NU2311-E-XL-M1A-C3

Cylindrical roller bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:NU2311-E-XL-M1A-C3
Rubix:d347072
Producator:0382639120030
EAN:4012801397711
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior55 mm
Diametrul exterior120 mm
Lățime43 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : NU2311-E-XL-M1A-C3 FAG - FAG NU2311-E-XL-M1A-C3 CYLINDRICAL ROLLER BEARING NU..-E-XL-M1A WITH C


Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-M1A, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6

Puncte forte

Supports high radial loads.

Aplicații

Movable bearing.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)43x120x120 mm
Logistic Greutate2470 g
Diametrul interior55 mm
Diametrul exterior120 mm
Lățime43 mm
Tipul jocului rulmentuluic3
Focădeschis
Cușcăalamă
Viteza de referință4500 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r230000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr235000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere