Rulment cu role cilindrice Timken NU313EMA

Cylindrical roller bearing

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Timken:NU313EMA
Rubix:14478
EAN:0053893776309
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior65 mm
Diametrul exterior140 mm
Lățime33 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : NU 313 EMA TIMKEN - TIMKEN RULMENT NU 313 EMA


Cylindrical roller bearing type NU carry radial load only and can accommodate both expansion and contraction. The relative axial displacement of one ring to the other occurs with minimum friction while the bearing is rotating. Type RIU and RU bearings may be used in one or two positions for shaft support if other means of axial location are provided. The outer ring has two integral ribs while the inner ring has a cylindrical outer diameter without ribs

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior65 mm
Diametrul exterior140 mm
Lățime33 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Focădeschis
Cușcăalamă
Viteza de referință4800 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r196000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr204000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere