Rulment cu role cilindrice INA SL045017-D-PP-2NR

Cylindrical roller bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Ref. înlocuită:SL045017-PP-2NR
INA:SL045017-D-PP-2NR
Rubix:d1233366
Producator:0897994960000
EAN:4054369681888
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior85 mm
Diametrul exterior130 mm
Lățime60 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : SL045017-D-PP-2NR INA - CYLINDRICAL ROLLER BEARING INA SL045017-D-PP-2NR


Cylindrical roller bearing SL04..-D-PP-2NR, full complement roller set, two-row, locating bearing, central rib on outer ring, 3 ribs on inner ring, type SL04

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior85 mm
Diametrul exterior130 mm
Lățime60 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Focădouă garnituri de cauciuc
Sarcină statică de bază, radială - C0r365000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr219000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere