Rulment cu role cilindrice Timken NJ2228EMAC3

Cylindrical Roller Bearings

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:NJ2228EMAC3
Rubix:d482112
EAN:0053893751627
Cylindrical Roller Bearing -  NJ2228EMAC3

rezumat tehnic

Diametrul interior140 mm
Diametrul exterior250 mm
Lățime68 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : NJ2228EMAC3 TIMKEN - TIMKEN NJ2228EMAC3 CYLINDRICAL ROLLER BEARING


Cylindrical bearings provide the highest possible radial load capacity compared to other roller bearing types.

Puncte forte

High radial load capacity; Engineered roller and race profiles result in increased load rating; Enhanced surface texture, reducing friction resulting in lower operating temperatures and longer bearing life

Aplicații

Wind energy, metals, construction, mining, pumps, hoists, gear drives and other industrial equipment

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)303x292x80 mm
Logistic Greutate15100 g
Dimensiunile Packaged (D x W x H)303x292x80 mm
greutate ambalate15060 g
Diametrul interior140 mm
Diametrul exterior250 mm
Lățime68 mm
Tipul jocului rulmentuluic3
Cușcăalamă
Viteza de referință2100 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r850000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr650000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere