Referințe
FAG:NU1016-XL-M1-C3
Rubix:d340096
Producator:0167371800030
EAN:4012801391696

Detalii produs : NU1016-XL-M1-C3 FAG - FAG NU1016-XL-M1-C3 CYLINDRICAL ROLLER BEARING 167371800030
Bearings for fixed bearings and for axial loads in one direction.
Cylindrical roller bearing NU..-XL-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 22x125x125 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 960 g |
| Diametrul interior | 80 mm |
| Diametrul exterior | 125 mm |
| Lățime | 22 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
| Viteza de referință | 5000 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 99000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 91000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere