Rulment cu role cilindrice FAG NU1028-XL-M1A

Cylindrical roller bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:NU1028-XL-M1A
Rubix:d347366
Producator:0192355420000
EAN:4012801232685
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior140 mm
Diametrul exterior210 mm
Lățime33 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : NU1028-XL-M1A FAG - NU1028-XL-M1A FAG


Cylindrical roller bearing NU..-XL-M1A, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6

Puncte forte

Supports high radial loads.

Aplicații

Movable bearing.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)33x210x210 mm
Logistic Greutate4000 g
Diametrul interior140 mm
Diametrul exterior210 mm
Lățime33 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Focădeschis
Cușcăalamă
Viteza de referință3250 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r265000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr216000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere