Rulment cu role cilindrice INA SL04260-D-PP-RR-C5-GA22

Rolling and Plain Bearings

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Ref. înlocuită:SL04260-PP-RR-C5-L091
INA:SL04260-D-PP-RR-C5-GA22
Rubix:d1233201
Producator:0892325775404
EAN:4054369585261
brand logo

rezumat tehnic

Lățime95 mm
Tipul jocului rulmentuluic5
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : SL04260-D-PP-RR-C5-GA22 INA - CYLINDRICAL ROLLER BEARING INA SL04260-D-PP-RR-C5-GA22


Cylindrical roller bearing SL04..-D-PP, full complement roller set, two-row, locating bearing, central rib on outer ring, 3 ribs on inner ring, type SL04

Informații tehnice


atribute
Lățime95 mm
Tipul jocului rulmentuluic5
Sarcină statică de bază, radială - C0r1990000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr840000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere