Rulment cu role cilindrice INA SL045048-D-PP-C3
Cylindrical roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Ref. înlocuită:SL045048-PP-C3
INA:SL045048-D-PP-C3
Rubix:d1227614
Producator:0890728630030
EAN:4054369525496

Detalii produs : SL045048-D-PP-C3 INA - CYLINDRICAL ROLLER BEARING INA SL045048-D-PP-C3
Cylindrical roller bearing SL04..-D-PP, full complement roller set, two-row, locating bearing, central rib on outer ring, 3 ribs on inner ring, type SL04
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 240 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 360 mm |
| Lățime | 160 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 3300000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 1630000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
