Rulment cu role cilindrice FAG NU2218-E-XL-TVP2-C3

Cylindrical roller bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:NU2218-E-XL-TVP2-C3
Rubix:d339361
Producator:0167385270030
EAN:4012801396387
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior90 mm
Diametrul exterior160 mm
Lățime40 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : NU2218-E-XL-TVP2-C3 FAG - FAG NU2218-E-XL-TVP2-C3 CYLINDRICAL ROLLER BEARING 167385270030


Cylindrical roller bearing NU. . -E-XL-TVP2, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6
Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-TVP2, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)40x160x160 mm
Logistic Greutate3094 g
Diametrul interior90 mm
Diametrul exterior160 mm
Lățime40 mm
Tipul jocului rulmentuluic3
Focădeschis
Cușcăpoliamidă
Viteza de referință3250 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r315000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr285000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere