Rulment cu role cilindrice FAG NU204-E-XL-TVP2-C3
Cylindrical roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:NU204-E-XL-TVP2-C3
Rubix:d347035
Producator:0167375630030
EAN:4054371446505

Detalii produs : NU204-E-XL-TVP2-C3 FAG - FAG NU204-E-XL-TVP2-C3 CYLINDRICAL ROLLER BEARING 167375630030
Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-TVP2, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6
Puncte forte
Supports high radial loads.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 14x47x47 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 114 g |
| Diametrul interior | 20 mm |
| Diametrul exterior | 47 mm |
| Lățime | 14 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | deschis |
| Cușcă | poliamidă |
| Viteza de referință | 12800 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 24700 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 32500 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
