Rulment cu role cilindrice Timken NU230EMA

Cylindrical Roller Bearings

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:NU230EMA
Rubix:d487470
EAN:0053893752235
Cylindrical Roller Bearing -  NU230EMA

rezumat tehnic

Diametrul interior150 mm
Diametrul exterior270 mm
Lățime45 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : NU230EMA TIMKEN - TIMKEN NU230EMA CYLINDRICAL ROLLER BEARING


Cylindrical bearings provide the highest possible radial load capacity compared to other roller bearing types.

Puncte forte

High radial load capacity; Engineered roller and race profiles result in increased load rating; Enhanced surface texture, reducing friction resulting in lower operating temperatures and longer bearing life

Aplicații

Wind energy, metals, construction, mining, pumps, hoists, gear drives and other industrial equipment

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)310x297x102 mm
Logistic Greutate11600 g
Dimensiunile Packaged (D x W x H)310x297x102 mm
greutate ambalate11610 g
Diametrul interior150 mm
Diametrul exterior270 mm
Lățime45 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Focădeschis
Cușcăalamă
Viteza de referință2600 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r607000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr506000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere