Rulment cu role cilindrice FAG NU206-E-XL-M1-C3

Cylindrical roller bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:NU206-E-XL-M1-C3
Rubix:d345740
Producator:0192383120030
EAN:4012801589925
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior30 mm
Diametrul exterior62 mm
Lățime16 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : NU206-E-XL-M1-C3 FAG - FAG CYLIND ROLLR BEARING NU206-E-XL-M1-C3


Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6

Puncte forte

Supports high radial loads.

Aplicații

Movable bearing.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)16x62x62 mm
Logistic Greutate238 g
Diametrul interior30 mm
Diametrul exterior62 mm
Lățime16 mm
Tipul jocului rulmentuluic3
Focădeschis
Cușcăalamă
Viteza de referință9600 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r37500 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr46000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere