Rulment cu role cilindrice FAG NU213-E-XL-K-TVP2-C3
Cylindrical roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:NU213-E-XL-K-TVP2-C3
Rubix:d344561
Producator:0382630090030
EAN:4012801394321

Detalii produs : NU213-E-XL-K-TVP2-C3 FAG - FAG NU213-E-XL-K-TVP2-C3 CYLINDRICAL ROLLER BEARING 0382630090030
Cylindrical roller bearing, main dimensions acc. to DIN 5412-1, non-locating bearing, dismountable, solid polyamide window cage, bearing play larger than normal.
Puncte forte
Supports high radial loads.
Aplicații
Movable bearing.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 23x120x120 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 995 g |
| Diametrul interior | 65 mm |
| Diametrul exterior | 120 mm |
| Lățime | 23 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | deschis |
| Cușcă | poliamidă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere