Rulment cu role cilindrice INA RSL183005-A-XL-2S
Cylindrical roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:RSL183005-A-XL-2S
Rubix:d1232495
Producator:0506227220954
EAN:4012802732269

Detalii produs : RSL183005-A-XL-2S INA - CYLINDRICAL ROLLER BEARING INA RSL183005-A-XL-2S
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 80 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 25 mm |
| Diametrul exterior | 42.51 mm |
| Lățime | 16 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
