Rulment cu role cilindrice INA SL181840-A

Cylindrical roller bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:SL181840-A
Rubix:d336700
Producator:0011964800000
EAN:4012802417265
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior200 mm
Diametrul exterior250 mm
Lățime24 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : SL181840-A INA - INA SL181840-A CYLINDRICAL ROLLER BEARING


Cylindrical roller bearing SL1818. . -E, full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18
Cylindrical roller bearing SL1818..-A, full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)24x250x250 mm
Logistic Greutate2620 g
Diametrul interior200 mm
Diametrul exterior250 mm
Lățime24 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Focădeschis
Viteza de referință1040 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r320000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr178000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere