Rulment cu role cilindrice FAG NU2228-E-XL-M1A-C3
Cylindrical roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:NU2228-E-XL-M1A-C3
Rubix:d339973
Producator:0382636450030
EAN:4012801396950

Detalii produs : NU2228-E-XL-M1A-C3 FAG - NU2228-E-XL-M1A-C3 FAG
Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-M1A, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6
Puncte forte
Supports high radial loads.
Aplicații
Movable bearing.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 68x250x250 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 14700 g |
| Diametrul interior | 140 mm |
| Diametrul exterior | 250 mm |
| Lățime | 68 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
| Viteza de referință | 2050 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 830000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 670000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
