Rulment cu role cilindrice FAG NU2212-E-XL-M1-C3
Cylindrical roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:NU2212-E-XL-M1-C3
Rubix:d343429
Producator:0190083250030
EAN:4012801179584

Detalii produs : NU2212-E-XL-M1-C3 FAG - FAG NU2212-E-XL-M1-C3 NU2212-E-M1-C3 CYLINDRICAL ROLLER BEARING
Cylindrical roller bearing, main dimensions according to DIN 5412-1, floating bearing, dismountable, single row, brass cage, not sealed, clearance larger than normal.
Puncte forte
Supports high radial loads.
Aplicații
Movable bearing.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 28x110x110 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 1190 g |
| Diametrul interior | 60 mm |
| Diametrul exterior | 110 mm |
| Lățime | 28 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
