Referințe
FAG:NUP2308-E-XL-M1
Rubix:100013
Producator:0192537450000
EAN:4012801389440

Detalii produs : NUP2308-E-XL-M1 FAG - FAG RULMENT NUP 2308 E M1
Cylindrical roller bearing NUP..-E-XL-M1, with cage, single row, locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, rib washer internal, type NUP
Puncte forte
Supports high radial loads.
Aplicații
Movable bearing.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 33x90x90 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 1086 g |
| Diametrul interior | 150 mm |
| Diametrul exterior | 270 mm |
| Lățime | 45 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
| Viteza de referință | 5800 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 119000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 132000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil