Referințe
FAG:NU340-E-M1A
Rubix:d1247833
Producator:0390442620000

Detalii produs : NU340-E-M1AFAG - CYLINDRICAL ROLLER BEARING FAG NU340-E-M1A
Cylindrical roller bearing NU..-E-M1A, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 200 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 420 mm |
| Lățime | 80 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | alamă |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 1520000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 1180000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
