Rulment cu role cilindrice FAG NU2224-E-XL-M1

Cylindrical roller bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:NU2224-E-XL-M1
Rubix:99867
Producator:0167386320000
EAN:4012801396783
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior120 mm
Diametrul exterior215 mm
Lățime58 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : NU2224-E-XL-M1 FAG - FAG RULMENT NU 2224 EM1


Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6

Puncte forte

Supports high radial loads.

Aplicații

Movable bearing.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)58x215x215 mm
Logistic Greutate9200 g
Diametrul interior120 mm
Diametrul exterior215 mm
Lățime58 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Focădeschis
Cușcăalamă
Viteza de referință2500 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r610000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr530000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere