Referințe
FAG:NU322-E-XL-M1A
Rubix:d343198
Producator:0192494620000
EAN:4012801401067

Detalii produs : NU322-E-XL-M1A FAG - NU322-E-XL-M1A FAG
Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-M1A, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6
Puncte forte
Supports high radial loads.
Aplicații
Movable bearing.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 50x240x240 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 11800 g |
| Diametrul interior | 110 mm |
| Diametrul exterior | 240 mm |
| Lățime | 50 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
| Viteza de referință | 2950 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 510000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 520000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere