Rulment cu role cilindrice FAG NU324-E-XL-M1

Cylindrical roller bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:NU324-E-XL-M1
Rubix:391483
Producator:0190050240000
EAN:4012801235532
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior120 mm
Diametrul exterior260 mm
Lățime55 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : NU324-E-XL-M1 FAG - FAG RULMENT NU324-E-XL-M1


Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6

Puncte forte

Supports high radial loads.

Aplicații

Movable bearing.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)55x260x260 mm
Logistic Greutate15200 g
Diametrul interior120 mm
Diametrul exterior260 mm
Lățime55 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Focădeschis
Cușcăalamă
Viteza de referință2650 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r600000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr610000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere