Rulment cu role cilindrice FAG NU1034-XL-M1

Cylindrical roller bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:NU1034-XL-M1
Rubix:d341592
Producator:0167373260000
EAN:4012801232722
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior170 mm
Diametrul exterior260 mm
Lățime42 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : NU1034-XL-M1 FAG - FAG NU1034-XL-M1 CYLINDRICAL ROLLER BEARING 167373260000


Cylindrical roller bearing NU..-XL-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate8030 g
Diametrul interior170 mm
Diametrul exterior260 mm
Lățime42 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Focădeschis
Cușcăalamă
Viteza de referință2750 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r435000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr350000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere