Rulment cu role cilindrice NTN NJ2207
NTN - Cylindrical Roller Bearing - NJ2207
Vedeți informațiile tehniceReferințe
NTN:NJ2207
Rubix:d416030
EAN:4547359118803



Detalii produs : NJ2207 NTN - NTN NJ2207 CYLINDRICAL ROLLER BEARING
Single row cylindrical roller bearing, single direction for axial loads, separable, pressed steel cage.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 72x72x23 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 426 g |
| Diametrul interior | 35 mm |
| Diametrul exterior | 72 mm |
| Lățime | 23 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Cușcă | oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere