Rulment cu role cilindrice FAG NUP2213-E-XL-TVP2-C3

Cylindrical roller bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:NUP2213-E-XL-TVP2-C3
Rubix:d341320
Producator:0167409800030
EAN:4012801023122
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior105 mm
Diametrul exterior190 mm
Lățime36 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : NUP2213-E-XL-TVP2-C3 FAG - FAG NUP2213-E-XL-TVP2-C3 CYLINDRICAL ROLLER BEARING 167409800030


Cylindrical roller bearing NUP..-E-XL-TVP2, with cage, single row, locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, rib washer internal, type NUP

Puncte forte

Supports high radial loads.

Aplicații

Movable bearing.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)31x120x120 mm
Logistic Greutate1470 g
Diametrul interior105 mm
Diametrul exterior190 mm
Lățime36 mm
Tipul jocului rulmentuluic3
Focădeschis
Cușcăpoliamidă
Viteza de referință4100 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r182000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr177000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere