Rulment cu role cilindrice NTN NJ316EG1C4

NTN - Cylindrical Roller Bearing - NJ316EG1C4

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

NTN:NJ316EG1C4
Rubix:d421994
EAN:4547359123685
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior80 mm
Diametrul exterior170 mm
Lățime39 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : NJ316EG1C4 NTN - NTN NJ316EG1C4 CYLINDRICAL ROLLER BEARING


Single row cylindrical roller bearing, single direction for axial loads, separable, brass cage.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)170x170x39 mm
Logistic Greutate4320 g
Diametrul interior80 mm
Diametrul exterior170 mm
Lățime39 mm
Tipul jocului rulmentuluic4
Focădeschis
Cușcăalamă
Sarcină statică de bază, radială - C0r282000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr256000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere