Rulment cu role cilindrice FAG NU317-E-XL-M1

Cylindrical roller bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:NU317-E-XL-M1
Rubix:d340081
Producator:0167401810000
EAN:4012801400541
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior85 mm
Diametrul exterior180 mm
Lățime41 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : NU317-E-XL-M1 FAG - FAG NU317-E-XL-M1 CYLINDRICAL ROLLER BEARING 167401810000


Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6

Puncte forte

Supports high radial loads.

Aplicații

Movable bearing.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)41x180x180 mm
Logistic Greutate5300 g
Diametrul interior85 mm
Diametrul exterior180 mm
Lățime41 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Focădeschis
Cușcăalamă
Viteza de referință3800 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r325000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr340000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere