Rulment cu role cilindrice INA SL182984-TB-BR-C3
Cylindrical roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:SL182984-TB-BR-C3
Rubix:d1226560
Producator:0572463510030
EAN:4047643060745

Detalii produs : SL182984-TB-BR-C3 INA - CYLINDRICAL ROLLER BEARING INA SL182984-TB-BR-C3
Radial cylindrical roller bearing
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 54800 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 420 mm |
| Diametrul exterior | 560 mm |
| Lățime | 82 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
