Rulment cu role cilindrice INA SL185017-A-C3

Cylindrical roller bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:SL185017-A-C3
Rubix:d337572
Producator:0002691400030
EAN:4054365598982
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior85 mm
Diametrul exterior130 mm
Lățime60 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : SL185017-A-C3 INA - INA SL185017-A-C3 CYLINDRICAL ROLLER BEARING


Cylindrical roller bearing SL1850. . -A, full complement roller set, two-row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 3 ribs on inner ring, type SL18
Cylindrical roller bearing SL1850..-A, full complement roller set, two-row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 3 ribs on inner ring, type SL18

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate2720 g
Diametrul interior85 mm
Diametrul exterior130 mm
Lățime60 mm
Tipul jocului rulmentuluic3
Focădeschis
Viteza de referință2210 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r465000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr300000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere