Referințe
FAG:NU234-E-XL-M1A
Rubix:d342851
Producator:0382642340000
EAN:4026677191656

Detalii produs : NU234-E-XL-M1A FAG - NU234-E-XL-M1A FAG
Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-M1A, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 18400 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 170 mm |
| Diametrul exterior | 310 mm |
| Lățime | 52 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
| Viteza de referință | 1970 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 780000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 700000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
