Rulment cu role cilindrice FAG NUP2216-E-XL-TVP2-C3
Cylindrical roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:NUP2216-E-XL-TVP2-C3
Rubix:d347650
Producator:0167410130030
EAN:4012801023931

Detalii produs : NUP2216-E-XL-TVP2-C3 FAG - FAG NUP2216-E-XL-TVP2-C3 CYLINDRICAL ROLLER BEARING
Cylindrical roller bearing NUP..-E-XL-TVP2, with cage, single row, locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, rib washer internal, type NUP
Puncte forte
Supports high radial loads.
Aplicații
Movable bearing.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 33x140x140 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 2050 g |
| Diametrul interior | 105 mm |
| Diametrul exterior | 190 mm |
| Lățime | 36 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | deschis |
| Cușcă | poliamidă |
| Viteza de referință | 3400 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 244000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 221000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere