Rulment cu role cilindrice FAG NU221-E-XL-M1A-C3
Cylindrical roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:NU221-E-XL-M1A-C3
Rubix:d1240825
Producator:0382633270030
EAN:4012801395649

Detalii produs : NU221-E-XL-M1A-C3FAG - CYLINDRICAL ROLLER BEARING FAG NU221-E-XL-M1A-C3
Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-M1A, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4640 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 105 mm |
| Diametrul exterior | 190 mm |
| Lățime | 36 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
| Viteza de referință | 3400 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 320000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 310000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
