Rulment cu role cilindrice FAG RNU2206-E-XL-TVP2

Cylindrical roller bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:RNU2206-E-XL-TVP2
Rubix:d340343
Producator:0167430080000
EAN:4012801019736
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior37.5 mm
Diametrul exterior62 mm
Lățime20 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : RNU2206-E-XL-TVP2 FAG - FAG RNU2206-E-XL-TVP2 CYLINDRICAL ROLLER BEARING RNU..-E-XL-TVP2 WITH


Cylindrical roller bearing RNU..-E-XL-TVP2, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, no inner ring, type RNU

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate197 g
Diametrul interior37.5 mm
Diametrul exterior62 mm
Lățime20 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Focădeschis
Cușcăpoliamidă
Viteza de referință8000 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r50000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr58000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere